口金e11 led電球のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
133件の「口金e11 led電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 電球 E11」、「豆電球 常夜灯」、「ミニ ハロゲン 電球 led」などの商品も取り扱っております。
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
1個
2,998税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LED電球 ナツメ球タイプ ELPAランキング3位
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
1個
768税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機ランキング4位
ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LED
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック)ランキング5位
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LED
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LED
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LED
1個
1,803税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED口金E12電球形状小丸球/ナツメ球定格消費電力(W)0.2全長(mm)48質量(g)7外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000定格電流(mA)10使用場所屋内
1個ほか
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
237税込261
当日出荷

源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.2光色質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)20×46全光束(Lm)1寿命30000時間定格入力電流(mA)5
1個ほか
570税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
1個
458税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LED
1個
419税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED
口金E11定格電圧(V)100仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)41消費電力(W)6.7外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球
全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)4.9平均演色評価数Ra92周波数50/60Hz色温度(K)2700グローブ種別ポリカーボネート樹脂エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光度(cd)最大3350光束(Lm)【器具】450外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合
1個
3,398税込3,738
7日以内出荷